Puig/プーチ リアビュー ミラー RS2 | 7354
Puig (プーチ)
Puig (プーチ)の 外装系
Puig (プーチ)の バイク用ミラー
Puig (プーチ)の バックミラー
リアビュー ミラー RS2 | 7354
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51446519
品番
7354N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
色
ブラック
適合車種
【BMW】S1000RR (2009-2014)【HONDA】CBR1000RR FIREBLADE (2004-2016),CBR1000RR FIREBLADE SP (2014-2016),CBR125R (2007-2019),CBR500R (2022-2023),CBR600RR (2013-2016)【KAWASAKI】NINJA 250SL (2015-2016),NINJA 300 (2013-2017),NINJA 400 (2018-2023),ZX-10R (2016-2020),ZX-10RR (2017-2020)【SUZUKI】GSX-R1000 (2001-2016),GSX-R1000 R (2017-2022)【UNIVERSAL】【UNIVERSAL】 【YAMAHA】FAZER8 (2013-2016),FZ1 FAZER (2006-2015),SCR950 (2017-2023),XJ6 DIVERSION F (2010-2016),YZF-R1 (2008-2014),YZF-R6 (2006-2020),YZF-R7 (2022-2023)