MIKASA (ミカサ)
MIKASA (ミカサ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の 運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の 応援グッズ/衣装
ゲームジャケット リベロ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
イエロー
注文コード
51447228
品番
GJLV-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
色
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
バレーボールリベロ専用ゲームジャケット。メッシュタイプ。
材質
ポリエステル(伸縮性)
色
イエロー
幅(cm)
54
丈(cm)
57
胴回り(cm)
108
注意
※Lは前後にプリントされています。