フリーベアコーポレーション
フリーベアコーポレーションの 搬送
フリーベアコーポレーションの ボールローラー
テーブルユニット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
51447998
品番
FU-C8L-600
参考基準価格(税別)
¥9,210
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
搬送ラインの省力化に最適
重量物搬送時に労力の大幅な省力化を実現。
また既存の装置に合わせたカスタムメイドにも対応し、低コストでご要望に応じた搬送システムを構築できます。
その他
使用フリーベア:C-8L-SL4(6個)
全長(mm)
(参考値)600
質量(kg)
1.8
寸法H(mm)
4-Φ5.5
寸法A(mm)
58
寸法F(mm)
400
寸法D(mm)
100ピッチ×5=500
寸法E(mm)
50
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
34.6
寸法I(mm)
20
寸法J(mm)
14.6
寸法G(mm)
(参考値)100
寸法K(mm)
69
RoHS指令(10物質対応)
対応