キングジム
テクスポーチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
グレー
カーキ
グレー
ネイビー
ベージュ
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51448585
品番
TXP100
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
バラバラとした小物をまとめやすいスタンダードサイズ
PC作業に必要なアイテムもひとまとめ
用途
ACアダプタやケーブルなどのガジェット類/アウトドアグッズ/文房具 etc.
色
グレー
質量(g)
約90
タイプ
スタンダード
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約190×115×25