EY5600-W エミリー ワークポーチ キングジム 51448908 EY5600-W エミリー ワークポーチ キングジム 51448908 EY5600-W エミリー ワークポーチ キングジム 51448908 EY5600-W エミリー ワークポーチ キングジム 51448908 EY5600-W エミリー ワークポーチ キングジム 51448908 EY5600-W エミリー ワークポーチ キングジム 51448908

エミリー ワークポーチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51448908 品番 EY5600-W
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
材質ナイロン、 ポリエステル シロ サイズA6 質量(g)約65 耐荷重(kg)0.6 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約145×190×10 ひも長(mm)(ショルダー紐)600〜1150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする