MIKASA (ミカサ)
MIKASA (ミカサ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の 体育/スポーツ用品
MIKASA (ミカサ)の 球技
バレーボール 4号 小学生試合球
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51449635
品番
V400W-L
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
ボール表面のディンプルシボ(凹加工)によってボールのコントロール性が向上。使い込むことで手になじみ、より使用感が向上。全日本バレーボール小学生大会公式試合球。
仕様
推奨内圧:0.300kgf/cm
2
材質
人工皮革、貼り、ディンプル加工
色
ブルー/イエロー
質量(g)
約210
サイズ(cm)
円周62〜64