MIKASA (ミカサ)
MIKASA (ミカサ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の 体育/スポーツ用品
MIKASA (ミカサ)の 球技
サッカーボール5号 検定球 貼り
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51449696
品番
SVC5500-WBK
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
パネル製法による貼りボールで、水を吸収しにくい防水性能。衝撃吸収性に富む特殊新構造でよりソフトな使用感。高い空気保持率と低反発性に富んだプチルチューブを使用。土用。一般・大学・高校・中学用。
仕様
推奨内圧:0.800kgf/cm
2
材質
人工皮革、貼り、プチルチューブ
色
ホワイト/ブラック
質量(g)
410〜450
サイズ(cm)
円周68〜70