MIKASA (ミカサ)
MIKASA (ミカサ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の 体育/スポーツ用品
MIKASA (ミカサ)の 球技
スマイルバレー4号 マシーン縫い
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51450107
品番
STPEV4W-YSBL
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
スポンジ(TPE)素材の縫いタイプのバレー4号
仕様
推奨内圧:0.20〜0.3kgf/cm
2
材質
TPE、縫い
色
イエロー/サックスブルー
質量(g)
約220
サイズ(cm)
円周約63