MIKASA (ミカサ)
MIKASA (ミカサ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の 体育/スポーツ用品
MIKASA (ミカサ)の 球技
デジタルエアーゲージ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51450974
品番
AG-500
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
圧力単位はボタンで4種類(PSI・BAR・kgf/cm
2
・kPa)に切り替え可能です。空気を抜いて内圧を調整することができます。但し空気を入れることはできません。
材質
ABS
色
ブラック
備考
測定上限:(1.5kgf/cm
2
、150kpa、1.5bar、20psi) 測定下限:(0.1kgf/cm
2
)。
全長(cm)
約13
使用電池
CR2032 3V 1個
使用針
NDLA2(予備針1本付)
注意
※バルブに計測針を入れる際は、バルブの傷つけや、針の破損を防ぐために、針にグリセリンを必ずつけてください。