日本エレパーツ
日本エレパーツの 電線/ケーブル
日本エレパーツの 通信ケーブル
日本エレパーツの 同軸ケーブル
ロボット用同軸ケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻(10m)
注文コード
51451114
品番
RO3D-2VS
参考基準価格(税別)
¥22,404
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途
1000万回以上屈曲可能(2024年1月訂正)。柔軟性が高く、スムーズな配線工事にも面倒が少なく、配線自由度が高いケーブルです。
長さ(m)
10
材質(シース)
ウレタンブレンドPVC
材質(絶縁体)
柔軟性ポリオレフィン 自然色
シース色
黒
導体外径(Φmm)
内部:約0.9
シース外径(Φmm)
約5.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性インピーダンス(Ω)
50
グリーン購入法
適合
耐電圧(V/min)
1000
絶縁体外径(Φmm)
約2.8
関連資料:
ケーブル単体のみの製品です(0.43MB)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表