ロボット用同軸ケーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(10m) 注文コード 51451130 品番 RO1.5D-2VS
参考基準価格(税別)¥7,596 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。

用途1000万回以上屈曲可能(2024年1月訂正)。柔軟性が高く、スムーズな配線工事にも面倒が少なく、配線自由度が高いケーブルです。 長さ(m)10 材質(シース)柔軟性耐熱耐油 PVC 材質(絶縁体)ポリエチレン ・ 自然色 シース色 導体外径(Φmm)内部:約0.5 シース外径(Φmm)約2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)50 グリーン購入法適合 耐電圧(V/min)500 絶縁体外径(Φmm)約1.55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする