5D-2VS同軸ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(10m) シース色 導体外径(Φmm)内部:約0.54、外部:下打約2.1 上打約2.6 注文コード51451148 品番1.5D-2W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品はシース色・導体外径など4種類から選べます 他の種類を見る

大雄電線(株)製品 高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。

用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。 長さ(m)10 材質(シース)PVC 材質(絶縁体)ポリエチレン 自然色 シース色 導体外径(Φmm)内部:約0.54、外部:下打約2.1 上打約2.6 シース外径(Φmm)約3.4 RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)50 グリーン購入法適合 耐電圧(V/min)300 絶縁体外径(Φmm)約1.6
関連資料:(0.15MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする