日本エレパーツ
日本エレパーツの 電線/ケーブル
日本エレパーツの 通信ケーブル
日本エレパーツの 同軸ケーブル
5D-2VS同軸ケーブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(10m)
シース色
灰
導体外径(Φmm)
内部:約1.5、外部:約5.5
注文コード
51451157
品番
5D-2VS
参考基準価格(税別)
¥3,036
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
シース色・導体外径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
大雄電線(株)製品 高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途
音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。
長さ(m)
10
材質(シース)
PVC
材質(絶縁体)
ポリエチレン 自然色
シース色
灰
導体外径(Φmm)
内部:約1.5、外部:約5.5
シース外径(Φmm)
約7.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性インピーダンス(Ω)
50
グリーン購入法
適合
耐電圧(V/min)
1000
絶縁体外径(Φmm)
約4.8
関連資料:
(0.16MB)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表