日本エレパーツ
日本エレパーツの 電線/ケーブル
日本エレパーツの 通信ケーブル
日本エレパーツの 同軸ケーブル
VW-1同軸ケーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻(10m)
注文コード
51451209
品番
3D-2V(VW-1)
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
温度特性:VW-1試験合格、温度サイクル試験合格(-40〜85℃)、IEC60332-1合格 高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途
音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。
長さ(m)
10
材質(シース)
耐熱、高難燃PVC
材質(絶縁体)
ポリエチレン 自然色
シース色
黒
導体外径(Φmm)
内部:約0.96、外部:約3.7
シース外径(Φmm)
約5.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性インピーダンス(Ω)
50
グリーン購入法
適合
耐電圧(V/min)
1000
絶縁体外径(Φmm)
約3
関連資料:
(0.13MB)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表