日本エレパーツ
日本エレパーツの 電線/ケーブル
日本エレパーツの 通信ケーブル
日本エレパーツの 同軸ケーブル
RG-316同軸ケーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(10m)
注文コード
51451288
品番
RG-316U
参考基準価格(税別)
¥5,640
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
温度特性:-40-185℃ 低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、比較的柔軟性や加工性に優れている。
用途
音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。
長さ(m)
10
材質(シース)
FEP
材質(絶縁体)
PTFE
シース色
茶
導体外径(Φmm)
内部:約0.51、外部:約1.98
シース外径(Φmm)
約2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性インピーダンス(Ω)
50
グリーン購入法
適合
耐電圧(V/min)
900
絶縁体外径(Φmm)
約1.52
関連資料:
(0.09MB)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表