オーミケンシ
オーミケンシの スリッパ
オーミケンシの 業務用スリッパ
すべり止め付き抗菌スリッパ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
51451708
品番
6011
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
すべり止め付きの抗菌加工スリッパ。
かかと部分にすべり止めが付いています。
用途
屋内用
材質
PVC、滑り止め部分:ポリエステル100%
色
ダークブルー
寸法(cm)
(内寸)約26、(底寸)26.5
高さ(cm)
(かかと)約3
靴タイプ
スリッパ