トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの 安全ゴーグル
トーアボージンの その他安全ゴーグル
ゴーグル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51452024
品番
GL-99W PAAF
参考基準価格(税別)
¥3,720
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
Wレンズ採用ゴーグル、Wレンズの効果で急な温度差でも曇りにくいです。
濃紺色フレーム、スタイリッシュなデザインです。
フレーム上下ベンチレーション。
形状
ゴーグル
質量(g)
124
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
84×186×83
機能
曇り止め
材質(レンズ)
Wレンズ仕様(外:PC球面カーブ両面防曇ハードコート/内:セルロース両面防曇ハードコート)