曜日別特売

ケーブルマット ラバー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード51452444品番AY00021
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

施工不要で配線を保護できるので、短期間での使用や移動の多い環境での使用に最適。
裏面には特殊合成ゴム(NBR)を採用。滑り止め効果は抜群で耐久性にも優れています。
表面にもラバーを採用しているので、油・薬品を扱う現場にも適しており、汚れは簡単に拭き取ることが出来ます。

仕様防炎認定商品材質特殊合成ゴム(NBR)厚さ(mm)約10寸法(幅W×高さH)(mm)(溝)100×5寸法(cm)30×150
注意
※製造工程上、表記サイズに対して±2%以内の誤差は許容範囲とさせて頂きます。
※モニターの種類やパソコンの環境により、実際の商品のお色と若干異なる場合がございます。
※製造工程上、表面の毛足が倒れた状態で出荷いたしますが、ご使用に伴い起毛いたします。
※また、洗濯もしくはブラシ等で毛足と逆方向にブラッシングすることでも毛起こしできます。
※尚、毛足の状態により外観・色味が違って見える場合がございますので、予めご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする