オーエ
マグネット シングルフック2個組
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
51453004
品番
4901065644252
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
マグネットが付く浴室の壁なら、好きな場所へ簡単に取り付け・付け替えができます。
材質
ABS樹脂
幅(mm)
46
色
ホワイト
高さ(mm)
32
質量(g)
27
奥行(mm)
48