コンパクト風呂フタ ネクスト M-13

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51453178 品番4901065794926
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥5,267
販売価格(税別)
4,788

シャッター式風呂ふたと比べて、凸部分が少ないので、お掃除ラクラク

材質・本体・側面キャップ/ポリプロピレン・軟質・連結部/熱可塑性エラストマー 幅(mm)1304 ホワイト 高さ(mm)11 質量(g)2160 奥行(mm)700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする