オーエ
オーエの バス用品
オーエの バスマット/スノコ
ヘルシーすのこ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×600×30
注文コード
51453327
品番
4901065744464
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,200
この商品は
寸法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ぬめりにくい樹脂製、裏面すべり止め付き、抗菌・防カビ加工
材質
本体/ポリスチレン・足底/熱可塑性エラストマー
色
ブルー
質量(g)
3240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×600×30