シングルモニタークランプ式アームスタンド(VESA規格/17〜27型対応/LED・LCD対応)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51455384 品番BS-MH27-KR
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

●【商品重量】約2.31kg
●【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)
●【対応モニター】17〜27インチ
●【耐荷重】8kg以下のモニターに対応可能
●【角度調節機能】Up and Down ±90°
Left and Right 180°
●【モニター回転機能】360°調整可能
●【画面高さ調整】400mmまで調整可能
●【VESA規格に準拠】 75*75 to 100*100mm
●【C型クランプ取付部】10〜90mmまで調整可能
●【Model名】T-1
●【色】 黒

用途
シングルモニタークランプ式スタンド。高さ/角度を調節可能。使用者にとって一番良いポジションで画面を確認する事が出来ます。またモニター下のスペースを確保する事でデスクを広く使用できます。
【角度調節機能】Up and Down ±90°、Left and Right 180°が可能です。
【モニター回転機能】360°調整可能
【画面高さ調整】400mmまでの高さ調節が可能です
【固定方式】C型クランプ(90mmまで)による固定
【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの組立可能。
質量(kg)2.31 耐荷重(kg)8
注意
※ご購入前にテレビのサイズ、VESA規格や重量などを確認ください。
※モニター重量が20kg以上の時は2名以上での取付を推奨いたします
※輸送によるスレや傷が若干ある場合がございますが、使用には問題ありません。
※輸入品のため、段ボールにダメージがある場合があります。
※パッケージのデザインを変更す場合がありますので、予めご了承ください。(サイズ等の仕様の変更はありません)
※実際の寸法とサイズ表記では若干誤差があることがありますので、予めご了承ください。
※モニター掛けの穴のデザインが変更することがありますので予めご了承ください。(サイズ等の仕様の変更はありません)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする