タカチ電機工業
タカチ電機工業の ケーブル収納・配線
タカチ電機工業の ケーブル整理用品
タカチ電機工業の ケーブルクランプ
エルボ型ケーブルグランド RELシリーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51455716
品番
REL25-16B
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
ネジ部がMネジ規格の汎用L型ケーブルグランドです。
材質
【キャップ・コネクタ本体・ナット】ポリアミドPA66(UL94V-2)、【シールワッシャー】NBR、【ゴムブッシュ】NBR/PA66
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応