アネスト岩田
アネスト岩田の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
アネスト岩田の スプレーガン本体
アネスト岩田の 重力式スプレーガン
スプレーガン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51456273
品番
RG-3L1-1
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
ノズル口径・空気使用量・最高使用圧力
など
142
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
重力式
トラスコ品番
805-2388
質量(g)
200
取付口
【エア・塗料】G1/4
ノズル径(Φmm)
0.4