スプレーガン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 空気使用量(L/min)200 注文コード51456806 品番W-61-0
参考基準価格(税別)¥23,100 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はノズル口径・空気使用量・最高使用圧力など142種類から選べます 他の種類を見る
空気使用量(L/min)200 パターン開き(mm)190 仕様圧送式 トラスコ品番756-2519 材質本体:アルミダイカスト、接液部:真鍮 質量(g)420 所要圧縮機(kw)1.5 取付口【塗料ホース】G1/4 エアー取付口G1/4 霧化方式汎用 ノズル径(Φmm)0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする