アネスト岩田
アネスト岩田の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
アネスト岩田の スプレーガン本体
アネスト岩田の 重力式スプレーガン
スプレーガン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
空気使用量(L/min)
240
注文コード
51456815
品番
W-71-0
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
ノズル口径・空気使用量・最高使用圧力
など
142
種類から選べます
他の種類を見る
空気使用量(L/min)
240
パターン開き(mm)
190
仕様
圧送式
トラスコ品番
756-2527
材質
本体:アルミダイカスト、接液部:真鍮
質量(g)
450
所要圧縮機(kw)
1.5
取付口
【塗料ホース】G1/4
エアー取付口
G1/4
霧化方式
汎用
ノズル径(Φmm)
0.8