小形スプレーガン W-71シリーズ (重力式)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 51456833 品番 W-71-1G
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

重力式汎用小形スプレーガンです。
永年ご愛顧頂いているベーシックモデルです。

用途
プラスチック、車両、金属、木工塗装
液体塗布
ノズル口径(Φmm)1.0 空気使用量(L/min)75 質量(g)450 塗料噴出量(mL/min)110 吹付空気圧力(MPa)0.29 所要圧縮機(kw)0.4 吹付距離(mm)200 塗料供給方式重力式 パタン開き(mm)120 適合塗料容器PC-4S、PC-5、PCG-6P-2、PC-51、PC-61、PC-150S-2LF、PC-400S-2LF、PC-250S-2LF 取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51456833
2022-09-06
用途:
釉薬の施釉
有限会社玉堂窯元 様 (製造業)

このスプレーガンが1番使いやすい。
昔からのモデルでもう何台も使ってます。

対象商品:
06731514
2021-07-27
用途:
塗装作業
マエダエッチンググラス 様

以前、安価な外国製を使った事があるがまるで別物。均一にキメの揃った塗布が出来る。使用後丁寧に掃除をしてやれば長く使えるのでランニングコストも良い。

対象商品:
06651766
2017-03-28
用途:
塗料の見本板に塗装します。
トウペカラーサービス株式会社 様

複数の作業者が好んで使用しているため繰返し購入しています。操作性が安定している様です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする