スプレーガン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 空気使用量(L/min)420 注文コード51456946 品番W-77-02
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はノズル口径・空気使用量・最高使用圧力など142種類から選べます 他の種類を見る
空気使用量(L/min)420 パターン開き(mm)400 仕様圧送式 トラスコ品番805-2402 材質本体:アルミダイカスト、接液部:真鍮 質量(g)550 所要圧縮機(kw)2.2〜3.7 取付口【塗料ホース】G3/8 エアー取付口G1/4 霧化方式汎用 ノズル径(Φmm)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする