ヘルバンド70

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 51456975 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

どんなヘルメットにも装着でき、職種や役割をわかりやすくします。表・裏で色を変えてご利用いただけます。

用途安全装備用品として。 スカイブルー/蛍光赤 質量(g)20 寸法(幅W×高さH)(mm)310×70 メーカー商品コード1121710104
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51456984
2020-10-15
用途:
ヘルメットの識別用
株式会社東洋相互サービス 様 (製造業)

識別出来て良いですが、ズレるのと布製品なので汚れやすいのが難点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする