アネスト岩田
アネスト岩田の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
アネスト岩田の スプレーガン本体
アネスト岩田の 重力式スプレーガン
スプレーガン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ノズル口径(Φmm)
2
空気使用量(L/min)
250
注文コード
51457156
品番
W-77-2S
参考基準価格(税別)
¥24,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
ノズル口径・空気使用量・最高使用圧力
など
142
種類から選べます
他の種類を見る
ノズル口径(Φmm)
2
空気使用量(L/min)
250
パターン開き(mm)
255
トラスコ品番
756-2578
材質
本体:アルミダイカスト、接液部:真鍮
質量(g)
550
方式
吸上式
所要圧縮機(kw)
1.5
取付口
【カップ】G3/8、【エア】G1/4
霧化方式
汎用