※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W-77-3S スプレーガン アネスト岩田 51457174 W-77-3S スプレーガン アネスト岩田 51457174 W-77-3S スプレーガン アネスト岩田 51457174

スプレーガン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ノズル口径(Φmm)2.5 空気使用量(L/min)325 注文コード51457174 品番W-77-3S
参考基準価格(税別)¥24,400 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品はノズル口径・空気使用量・最高使用圧力など142種類から選べます 他の種類を見る
ノズル口径(Φmm)2.5 空気使用量(L/min)325 パターン開き(mm)280 トラスコ品番805-2362 材質本体:アルミダイカスト、接液部:真鍮 質量(g)550 方式吸上式 所要圧縮機(kw)1.50〜2.2 取付口【カップ】G3/8、【エア】G1/4 霧化方式汎用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする