MT ナイロンタオル かため

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51457387 品番4901065614439
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

毎日洗うものだから、洗い心地にこだわりました。

材質・ナイロン100% 幅(mm)1000 B 高さ(mm)3 質量(g)28 種類タオル 奥行(mm)280

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする