オーエ
オーエの バス用品
オーエの ボディタオル/ボディブラシ
BC ヘチマボール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51457448
品番
4901065626753
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
泡立ちのよいスポンジをヘチマ感覚のナイロン不織布で包みました。
材質
・スポンジ/ポリウレタンフォーム・不織布/ナイロン
幅(mm)
100
色
B
高さ(mm)
55
質量(g)
12
奥行(mm)
130