オーエ
オーエの 洗濯用品
オーエの 洗濯ネット
SL 角型ガードネット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(40cm×50cm)
注文コード
51457518
品番
4901065495861
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
洗濯物のからみを防ぎ、型くずれや毛羽立ちをおさえます。
材質
ネット/ポリエステル
幅(mm)
500
色
白
高さ(mm)
1
質量(g)
41
タイプ
角型
奥行(mm)
400