オーエ
オーエの 洗濯用品
オーエの 洗濯ネット
SL 角型洗濯ネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(40cm×50cm)
注文コード
51457527
品番
4901065495854
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
洗濯物のからみを防ぎ、型くずれや毛羽立ちをおさえます。
材質
ネット/ポリエステル
幅(mm)
500
色
白
高さ(mm)
1
質量(g)
46
タイプ
角型
奥行(mm)
400