トイレマット 男性用小便器にも対応 5枚組

(20件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1袋(5枚) 注文コード51457780 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

敷くだけで汚れを防ぎ、汚れたら捨てるだけでお手入簡単。
男性用小便器にも使用可能。
カテキン入りで、アンモニア臭の消臭効果あり。
マットの裏面が床に吸着しズレにくい。

質量(g)約55(1枚) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約550×440×1(1枚) 材質(表面/裏面)ポリエステル100%/裏面滑り止め剤:アクリル樹脂(カテキン入) 使用場所トイレ
注意
※洗濯はできません。汚れたら取り替えてください。
※マットをはがした後、床面がすべりやすくなる場合がありますので、その場合は弱アルカリ性洗剤または、アルカリ性洗剤をうすめた液体で雑巾などを湿らせて拭きとってください。(マット裏面の滑り止めが床に付着した時は、お湯に浸した雑巾で拭きとってください。)
※寒くなりますと(5度以下)吸着力が弱くなる場合があります。
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
51457780 - 21048635 - トイレマット 男性用小便器にも対応 5枚組 モノタロウ トイレマット 男性用小便器にも対応 5枚組 モノタロウ 1袋(5枚) 1,998 税込2,198 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
洋便トイレマット

初めて購入しました、5枚入りの訳が分かりました
使い捨てなのですね、価格を考えれば納得です
清潔好きはよい商品と思います

2025-10-20
用途:
男性用小便器の足元へ
その他業種

男性小便器の周りに尿が垂れておりすぐに拭けばよいのですが
気が付かずに床に染み付き落ちなくなるため本商品を使いました。
匂いもあまり気にならず汚れたら交換すればよいので床への染み
対策として効果が高いです。

2025-12-09
用途:
トイレが清潔に保たれる
株式会社アースヲ 様 (建設業・工事業)

使い捨てのため、手間がかからない。
色も以前はグレーしかなかったが、ブラックが増えてスペースにあっている。

2025-07-25
用途:
日常使い
製造業

ある程度の便器に切りかぎが合う
接着が強いので位置合わせが難儀するが、設置してしまえばずれなくて良い

1人が参考にしています
2025-01-17
用途:
トイレマット
医療・福祉・介護関連業

他の方も書かれているように使い勝手が良い。
黒は白い汚れが目立つのでグレーも作って頂けると嬉しいです。
薄くて粘着もgood、サイズ小さめなので2枚で大きくして使ってます。
もう少し安価だと尚嬉しいです

1人が参考にしています
対象商品:
51457780
2024-02-08
用途:
男性用小便器前

来客が多い日に使いました。汚れたら捨てるのにはもってこいの日です。床はホーローですが滑らなかったです。小便器個室は狭く,床に揮発タイプの芳香剤を置くのもいやなので,高いところに芳香剤を置く→換気扇に吸われて効果が薄いのですが,このマットの先端のできるだけ踏まないところにちょっと芳香剤液を垂らしておきました。本来の使い方ではないですけど,あらかじめ芳香剤をちょっと吸わせておくのは私にとっては好ましい効果になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
51457780
2024-02-07
用途:
事務所の洋式トイレ用

ビニールクロス床に貼りました。
裏面のフィルムをはがす際にフィルムが破れやすくやや手間取りました。
便器に沿わせるのは簡単でした。
薄くてズレないマットで足元が安心です。
汚れたときに捨てるのも容易そうです。リピートします。

対象商品:
51457780
2024-02-03
用途:
仕事場のトイレに使用します

物はしっかりしていました。さっそくトイレに敷きました。これを敷いてあるだけでお客さんが来てトイレを使っても【気を使っているんだな】とわかってくれそうだし、またリピートする予定です。ビニールが剥がしにくかったかなと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする