男女兼用スクラブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 51457850 品番 SH-5317
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

プルオーバータイプの男女兼用スクラブです。エアアームカット仕様で動きやすく、ダブルループやペンホルダーなど便利な機能も多数搭載しています。
素材は環境に優しいサスティナブル新素材を使用しています。ストレッチ性も豊かで快適な着心地です。

用途男女兼用 仕様エアーアームカット仕様 その他右肩マルチループ、右脇ダブルループ ネイビー サイズLL エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル65%綿35%(制電糸入り) 制菌加工、制電、吸水効果 ポケット左胸(ペンポケット付)、両腰、右脇(スマホ用)ポケット、左脇ペンホルダーあり グリーン購入法適合 エコマーク認定番号22 103 012

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする