SH-5317 男女兼用スクラブ EARTH SONG 51457920

SH-5317 男女兼用スクラブ EARTH SONG 51457920
SH-5317 男女兼用スクラブ EARTH SONG 51457920
SH-5317 男女兼用スクラブ EARTH SONG 51457920
SH-5317 男女兼用スクラブ EARTH SONG 51457920
SH-5317 男女兼用スクラブ EARTH SONG 51457920
SH-5317 男女兼用スクラブ EARTH SONG 51457920
SH-5317 男女兼用スクラブ EARTH SONG 51457920

男女兼用スクラブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
パープル
サイズBL
内容量1枚注文コード51457920品番SH-5317
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

プルオーバータイプの男女兼用スクラブです。エアアームカット仕様で動きやすく、ダブルループやペンホルダーなど便利な機能も多数搭載しています。
素材は環境に優しいサスティナブル新素材を使用しています。ストレッチ性も豊かで快適な着心地です。

用途
男女兼用
仕様エアーアームカット仕様その他右肩マルチループ、右脇ダブルループパープルサイズBLエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル65%綿35%(制電糸入り) 制菌加工、制電、吸水効果ポケット左胸(ペンポケット付)、両腰、右脇(スマホ用)ポケット、左脇ペンホルダーありグリーン購入法適合エコマーク認定番号22 103 012
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする