HELP×EARTH SONG
HELP×EARTH SONGの オフィスウェア
HELP×EARTH SONGの トップス オフィスウェア
HELP×EARTH SONGの シャツ・ブラウス オフィスウェア
男女兼用ニットシャツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51460108
品番
JD-3137
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
左袖のペンポケットが配色パーツと共にデザインポイントになっているポロシャツです。エアアームカットを搭載し、爽感素材を使用した着心地の大変優れたプロファンクション仕様となっています。
用途
男女兼用
仕様
エアーアームカット仕様
その他
右脇ダブルループ付き
色
ベージュ
サイズ
LL
素材
ポリエステル95%キュプラ5%(制電糸入り)
ポケット
左胸、両腰ポケット、左袖ペンポケットあり