ナガイレーベン
ナガイレーベンの 手袋・マスク・感染予防
ナガイレーベンの 検診衣・患者衣
患者衣ゆかた型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51460704
品番
MG-1520
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
キルティングをイメージした格子柄のソフトでふくらみ感のあるニット素材を使用したゆかた型の患者衣です。しわになりにくくやわらかで快適な着心地です。
用途
男女兼用
色
グリーン
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100% (吸水効果)
ポケット
左胸内側ポケットあり