ナガイレーベン
ナガイレーベンの 手袋・マスク・感染予防
ナガイレーベンの 検診衣・患者衣
患者衣じんべい型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51460975
品番
MG-1521
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
キルティングをイメージした格子柄のソフトでふくらみ感のあるニット素材を使用したゆかた型の患者衣です。しわになりにくくやわらかで快適な着心地です。
用途
男女兼用
色
ブルー
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル100% (吸水効果)
ポケット
左腰ポケットあり