NAC(長堀工業)
NAC(長堀工業)の 結束バンド/結束工具/固定具
NAC(長堀工業)の ケーブルタイ/結束バンド
NAC(長堀工業)の 標準タイプ
手で切れる結束バンド ねじっ手バンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
51461176
品番
06UV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
ありそうでなかった手で切れる結束バンド
ハサミがなくても、余った部分を手でねじるだけで切り取れる。
切り口は尖らないタイプで安心です。
用途
ケーブルや配線をまとめたり、ワイヤーネットや添え木の固定などに。
材質
ナイロン66 耐候性(屋外用)
幅(mm)
2.8
全長(mm)
102
色
黒
タイプ
屋外用
注意
※きつく締めすぎないでください。
※変形・破損した場合、直ちに使用を中止してください。
※火のそばに置かないでください。
※本来の用途以外に使用しないでください。
※お子様の手の届かない場所に保管してください
※直射日光・高温多湿の場所は避けてください。
商品説明動画
【ねじっ手バンド】使用方法です。
参考になった