手で切れる結束バンド ねじっ手バンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100個) 注文コード 51461280 品番 17W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

ありそうでなかった手で切れる結束バンド
ハサミがなくても、余った部分を手でねじるだけで切り取れる。
切り口は尖らないタイプで安心です。

用途ケーブルや配線をまとめたり、ワイヤーネットや添え木の固定などに。 材質ナイロン66(屋内用) 幅(mm)2.8 全長(mm)150 タイプ屋内用
注意
※きつく締めすぎないでください。
※変形・破損した場合、直ちに使用を中止してください。
※火のそばに置かないでください。
※本来の用途以外に使用しないでください。
※お子様の手の届かない場所に保管してください
※直射日光・高温多湿の場所は避けてください。

商品説明動画

【ねじっ手バンド】使用方法です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする