パイプ柄ショベル ハイスコ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード51461307 品番1046
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

穴あき構造で土離れ性に優れているので、土が穴から落ちることで土の詰まりを防ぎ、土木工事や造園工事などの現場で作業効率を向上させることができます。また、水分の多い場所でも、土が頭部に張り付きにくく、作業しやすくなります。 柄の素材がパイプなので、握りやすく、力を加えやすいです。また、長さがあるため、力を加えてもバランスを崩しにくいです。

用途プロの方に。園芸用に。畜産業の方に。農用に。 全長(mm)980 刃先形状ハイスコ 頭部長(mm)295 肩幅(mm)210
注意
※刃先が鈍くなると、作業効率が低下します。使用後は、汚れを落として乾燥させてください。汚れが残っていると、サビや腐食の原因となります。穴あき構造のため土が落ちやすいです。土が飛び散らないよう注意して使用してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする