パイプ柄ショベル マーク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード51461316 品番1053
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

土木、造園、農業、家庭園芸など、幅広い用途に使用できます。柄がパイプ柄のため、軽量で取り回しやすく、また握りやすいので力を加えやすいです。全長は970mm、肩巾は232mm、頭部の長さは292mmと長さがあるため、力を加えてもバランスを崩しにくいです。

用途プロの方に。園芸用に。畜産業の方に。農用に。 全長(mm)970 刃先形状マーク 頭部長(mm)292 肩幅(mm)232
注意
※無理な力をかけたり、落下させたりして使用しないでください。使用後は、汚れを落としてから保管してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする