ステンロードレーキ 600mm×70mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード51461350 品番7017
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

道路や駐車場などの広い面積を効率よく掃除するのに適したステンレス製のロードレーキです。刃は、ステンレス鋼製の板材を採用しており、広い面積を効率よく掃除できます。工場の清掃、庭の清掃にもおすすめです。ステンレス製のため錆びにくく、耐久性に優れているので長く使用できます。さらに柄は重量が軽いので、持ち運びに便利です。

用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。 全長(mm)1750 高さ(mm)70 先幅(mm)600
注意
※刃は鋭利なので、使用中は十分に注意してください。刃に砂や泥が付着すると、錆びの原因となるので、使用後はよく洗い落としてください。柄は木材で水に濡れると腐食する可能性があるので、使用後はよく乾かしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする