木製整地レーキ(アルミ柄) 600mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード51461404 品番7239
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

軽くて使いやすく、幅広い用途で活躍するレーキです。木製の刃なので、しなやかで土を捉えやすいです。また、アルミ製の柄は軽くて丈夫になっています。さらに、収納や持ち運びに便利です。庭や畑の整地、グランドの整備など、さまざまなシーンで便利に使用できます。

用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。 全長(mm)1815 高さ(mm)75 板厚(mm)15 材質(柄部)アルミ 先幅(mm)600
注意
※刃は鋭利なので、取り扱いには注意してください。水に濡れると腐食しやすいので、使用後は乾燥させてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする