パイプ柄ショベル 丸形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード51461544 品番1008
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

刃先が丸形で土くずが滑り落ちにくいので、土木工事や造園工事などの現場で土を掘ったり、土くずを効率よく持ち運んだりするのに適しています。また、家庭園芸でも、土を掘ったり、肥料を施したりするのに役立ちます。柄の素材がパイプなので、握りやすく、力を加えやすいです。また、長さがあるため、力を加えてもバランスを崩しにくいです。

用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。 全長(mm)970 刃先形状丸形 頭部長(mm)292 肩幅(mm)232
注意
※刃先が鈍くなると、作業効率が低下します。使用後は、汚れを落として乾燥させてください。汚れが残っていると、サビや腐食の原因となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする