アルミ柄パンチングスコップ 角形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード51461614 品番2630
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ショベル部分に穴が空いて軽くなっている一方で、刃先はスチール製で強度も高いです。ショベル部分に穴が空いていることで、製品が軽くなるだけでなく、土や雪がくっつきにくくなり作業効率が上がります。また、持ちやすく設計されているので、女性にもおすすめです。幅広い用途に対応できますが、特に側溝の清掃に役立ちます。

用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。側溝の清掃に。 全長(mm)970 刃先形状角形 頭部長(mm)300 刃先幅寸法(mm)250
注意
※パンチング刃先は、刃先が鋭利なので、取り扱いには注意が必要です。凍結した雪を掘るときは、刃先を温めるなどして、刃先が破損しないように注意してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする