※代表画像

高圧洗浄機(エンジン駆動・セルスタータタイプ<セル付>・クロスシリーズ) HPJ型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 吐出量(L/min)12.5 付属品ガンノズル(タービンランス)、ガンクリップ、吸水ホース:19×3m(ストレーナ付)、余水ホース:3/8×20m、吐水ホース:3/8×20m(ワンタッチカプラ付) 注文コード51461797 品番HPJ-XEH Aセット
参考基準価格(税別)¥603,200 販売価格(税込) ¥494,780
販売価格(税別)
449,800
この商品は吐出量・付属品など4種類から選べます 他の種類を見る

市街地での作業性にすぐれたエンジン駆動シリーズ。電源が不要なので、あらゆる場所で威力を発揮します。セルスタータタイプ(リコイル付)なので、力要らずで簡単に始動できます。クロスシリーズは、ボルト6本の取り外しでポンプとエンジンが容易に分割できます。そのため、ポンプ単体で整備がしやすく、作業の効率性が向上しました。自己充電可能で長寿命のリチウムイオンバッテリを内蔵したMiLAiスタートエンジンを搭載、バッテリ上がりのリスクが大幅に軽減されるといった特長を備え、従来バッテリより長寿命となるため、廃棄処分回数も減らすことができ、環境に配慮した製品となっております。標準圧タイプ(HPJ-XEL/6.5MPa)と高圧タイプ(HPJ-XEH/14MPa)の 2 種類をラインナップしております。

用途土木建築工事・建設機械・農業機械・産業機械・自動車などの洗浄剥離用、農業具・漁業具・食品機械・機械部品などの洗浄用、その他さまざまな洗浄用。 付属品ガンノズル(タービンランス)、ガンクリップ、吸水ホース:19×3m(ストレーナ付)、余水ホース:3/8×20m、吐水ホース:3/8×20m(ワンタッチカプラ付) 構造三連プランジャポンプ 吐出量(L/min)12.5 圧力(MPa)14
注意
※移動の際、ケーブルを引っ張らないでください。決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

1台2役!高圧洗浄機(クロスシリーズ)のポンプ載せ替え手順

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする